※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21cm アルミ スタッキング雪平鍋 IKD 87106677 21cm アルミ スタッキング雪平鍋 IKD 87106677 21cm アルミ スタッキング雪平鍋 IKD 87106677 21cm アルミ スタッキング雪平鍋 IKD 87106677

アルミ スタッキング雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87106677 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のゆきひら鍋では入らなかったスペースでもこの縦型ハンドルのゆきひら鍋なら省スペースで収納可能。
並べておいても他の火で柄が焼ける心配がありません。
鍋同士がぶつかりにくく、調理も効率アップ。

容量(L)2.5 質量(kg)0.5 内径×高さH(Φmm×mm)210×80×240 寸法B(mm)80 寸法A(Φmm)210 寸法C(mm)240 板厚(mm)1.7 サイズ(cm)21 TKG品番9-0044-0501 TKG品番(2017)6-0049-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする