45cm モリブデン半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所) 87121291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン半寸胴鍋(手付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)47
サイズ(cm)45
内容量1個注文コード87121291品番45cm
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。

容量(L)47サイズ(cm)45内径×高さH(Φmm×mm)450×310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87121273
2016-06-07
用途: 社員の食事の調理
福岡家庭教会その他業種

すぐに、調理ができる。焦げにくいので使いやすい。大変重宝しています。

対象商品 : 87121246
2015-06-20
用途: うどん、や。そば、の、湯でる、作業に。

大きくなく、小さくもなく、使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする