※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
IHマイスター片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87128054
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
片手ハンドルは、重心を取りやすいロングハンドルを採用。
持ちやすく疲れにくい機能性を考慮しました。
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
容量(L)
4.0
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
21
板厚(mm)
3.0
内径×深さ(mm)
210×120
TKG品番
9-0029-0402
TKG品番(2017)
6-0033-0402