※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
IHマイスター片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87128063
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
片手ハンドルは、重心を取りやすいロングハンドルを採用。
持ちやすく疲れにくい機能性を考慮しました。
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
容量(L)
6.2
質量(kg)
2.0
サイズ(cm)
24
板厚(mm)
3.0
内径×深さ(mm)
240×140
TKG品番
9-0029-0403
TKG品番(2017)
6-0033-0403