※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30cm IHマイスター外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128176 30cm IHマイスター外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128176

IHマイスター外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128176 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

底面(裏面)に特殊磁性体を溶射、電磁調理器からガスコンロまで、全ての熱源に対応。
表面にアルマイト加工を施すことによって、アルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
さらに、外表面にはセラミック塗装(焼付け塗装)が施されています。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装 容量(L)6.8 質量(kg)2.9 サイズ(cm)30 板厚(mm)3.2 内径×深さ(mm)300×100 TKG品番9-0029-0304 TKG品番(2017)6-0033-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする