曜日別特売
33cm アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33cm アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128535
33cm アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128535

アルミマイスター 寸胴鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)27.0
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード87128535品番33cm
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

容量(L)27.0板厚(mm)4.0内径×深さ(mm)330×330材質アルミ生地、アルマイト皮膜層質量(kg)3.8サイズ(cm)33TKG品番9-0030-0106TKG品番(2017)6-0034-0106
注意
※ガス火専用です。IH使用不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87128535
2017-03-26
用途: 寒餅作りの餅米の蒸し上げよう
農・林・水産業

従来のお釜に比較し、ガス台に乗せても安定しており、水の量も多く入るのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする