15cm アルミマイスター 片手深型鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミマイスター 片手深型鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)1.6
内容量1個注文コード87128894品番15cm
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層容量(L)1.6質量(kg)0.8サイズ(cm)15板厚(mm)3.0内径×深さ(mm)150×90TKG品番9-0030-0401TKG品番(2017)6-0034-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87128921
2025-06-24
用途: クリームやムースの仕込み
卸売・小売業

軽く女性でも扱いやすく熱も均等に伝わり汚れも落ちやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする