※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミマイスター 片手深型鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128937 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 容量(L)8.6 質量(kg)2.6 サイズ(cm)27 板厚(mm)3.2 内径×深さ(mm)270×150 TKG品番9-0030-0405 TKG品番(2017)6-0034-0405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87128921
2025-06-24
用途:
クリームやムースの仕込み
卸売・小売業

軽く女性でも扱いやすく熱も均等に伝わり汚れも落ちやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする