※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51cm プロマイスター料理鍋(目盛付き) hokua(北陸アルミニウム) 87129201 51cm プロマイスター料理鍋(目盛付き) hokua(北陸アルミニウム) 87129201

プロマイスター料理鍋(目盛付き)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87129201 品番 51cm
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

板厚(mm)3.5 内径A(Φmm)514 内径B(Φmm)484 深さ(mm)209 種別ガス火専用 寸法C(mm)209 寸法D(mm)167 質量(kg)4.4 サイズ(cm)51 容量(L)26.0 TKG品番9-0030-0910 TKG品番(2017)6-0034-0910

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87129131
2023-02-04
用途:
調理
福わうち 様 (卸売・小売業)

長く使わないとわからない所もあると思いますが問題なく、普通に使えます。

対象商品:
87129147
2020-03-20
用途:
調理
飲食業

80食のお惣菜下ごしらえや、煮物や炒める際に使用してます。鍋に厚みがあるので、火のまわりが違います。

2人が参考にしています
対象商品:
87129165
2020-03-15
用途:
料理教室にて
サービス業

このシリーズを使っていて違うサイズを買おうと探していて、こちらがいちばんお安かった!しっかりしていて使い勝手も良くモノとしても美しいので気に入っています。

対象商品:
87129174
2020-03-30
用途:
保育所の味噌汁等
公益財団法人鉄道弘済会 様 (教育・研究機関)

金額的に安く、手配してすぐ届いたので非常に満足。
使い勝手も以前の物より良い

対象商品:
87129156
2018-12-03
用途:
調理全般
割烹やま竹 様 (飲食業)

目盛付きの鍋は、出汁を取るときなど、計量カップでの作業をは短縮できるのでとても便利です。
熱伝導も良く、沸くのが早い!!
取手が太く安定感があるので、熱いもの、重い食材を扱うときもスムーズです。
ぜひサイズ違いも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする