36cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130093
36cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130093
36cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130093

プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)12.2
内容量1個注文コード87130093品番36cm
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。

質量(kg)2.5サイズ(cm)36容量(L)12.2板厚(mm)3.0内径×高さH(Φmm×mm)360×120TKG品番9-0032-0706TKG品番(2017)6-0036-0706
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする