42cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130111
42cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130111
42cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130111

プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)19.4
内容量1個注文コード87130111品番42cm
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。

質量(kg)4.0サイズ(cm)42容量(L)19.4板厚(mm)4.0内径×高さH(Φmm×mm)420×140TKG品番9-0032-0708TKG品番(2017)6-0036-0708
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする