※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130145 51cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130145 51cm プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130145

プロセレクト 目盛付アルミ外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130145 品番 51cm
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

便利な目盛り付。
鍋の内側に目盛りがついています。
大量の材料を扱う時には特に便利。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
アルマイト加工。

質量(kg)5.4 サイズ(cm)51 容量(L)34 板厚(mm)4.0 内径×高さH(Φmm×mm)510×170 TKG品番9-0032-0711 TKG品番(2017)6-0036-0711

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする