※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130206 24cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130206 24cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130206

プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130206 品番 24cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。

質量(kg)1.4 仕様アルマイト加工 サイズ(cm)24 容量(L)5.9 板厚(mm)2.2 内径×高さH(Φmm×mm)240×130 TKG品番9-0032-0804 TKG品番(2017)6-0036-0804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130172
2020-09-22
用途:
調理
有限会社伊太利亜亭 様 (サービス業)

軽量で堅牢な鍋。
毎日の厨房での使い勝手の良さ。
便利に使っております。
プロ仕様ですので家庭での使用には注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
87130172
2017-01-30
用途:
旅館での調理
サービス業

小さな鍋は今まで家庭用を使っていましたが2〜3年で使えなくなるで業務用に買い換えました。
とても頑丈に出来ており長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
87130197
2017-10-23
用途:
調理
卸売・小売業

持ち手が熱くなるので、ふきんや鍋つかみがないと持てません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする