33cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130233
33cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130233
33cm プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130233

プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)17
内容量1個注文コード87130233品番33cm
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。

質量(kg)3.1仕様アルマイト加工サイズ(cm)33容量(L)17板厚(mm)2.5内径×高さH(Φmm×mm)330×200TKG品番9-0032-0807TKG品番(2017)6-0036-0807
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87130172
2020-09-22
用途: 調理
有限会社伊太利亜亭サービス業

軽量で堅牢な鍋。
毎日の厨房での使い勝手の良さ。
便利に使っております。
プロ仕様ですので家庭での使用には注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 87130172
2017-01-30
用途: 旅館での調理
サービス業

小さな鍋は今まで家庭用を使っていましたが2~3年で使えなくなるで業務用に買い換えました。
とても頑丈に出来ており長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 87130197
2017-10-23
用途: 調理
卸売・小売業

持ち手が熱くなるので、ふきんや鍋つかみがないと持てません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする