アルミ 雪平鍋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130513 品番 21cm(両口)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

便利な目盛り付き。

容量(L)2.4 内径×高さH(Φmm×mm)210×80 板厚(mm)1.7 質量(kg)0.4 材質アルミニウム 用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。 サイズ(cm)21 TKG品番9-0043-0605 TKG品番(2017)6-0047-0805
注意
※24〜30cmの鍋には目盛りがつきません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130495
2022-06-17
用途:
料理
医療・福祉・介護関連業

軽量ですぐにお湯が沸騰します。汁物や煮物を作る時に非常に便利

対象商品:
87130531
2018-06-28
用途:
調理

サイズ展開が多くて助かります。丈夫で洗いやすく、長持ちしそうです。

対象商品:
87130477
2018-02-17
用途:
少量の料理用
その他業種

小さくて軽くて、しかも丈夫で取っ手もしっかりしていてとても使い勝手が良い

対象商品:
87130522
2017-09-26
用途:
厨房
有限会社ヘルプ 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさ、持ちやす等すぐれてます。値段も手ごろで、買ってよかったです

対象商品:
87130495
2015-03-12
用途:
砂糖の蜜を製品にかける工程で使用
朝見製菓株式会社 様

既存の手鍋と、そんしょくなく今後もいろいろテストしようと思ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする