曜日別特売
15cm アルミ ヤットコ鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ ヤットコ鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)1
内容量1個注文コード87130556品番15cm
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。

質量(kg)0.3サイズ(cm)15容量(L)1内径×高さH(Φmm×mm)150×65TKG品番9-0044-1201板厚(mm)3TKG品番(2017)6-0049-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87130556
2021-01-13
用途: キャンプ用
製造業

キャンプ用に購入致しました。
キャンプでは荷物に制限がある為
重ねて収納できるヤットコ鍋が重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする