hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
アルミ ヤットコ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87130574
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
質量(kg)
0.4
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.8
内径×高さH(Φmm×mm)
180×77
TKG品番
9-0044-1203
板厚(mm)
3
TKG品番(2017)
6-0049-1203