※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ ヤットコ鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130583 品番 19.5cm
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。

質量(kg)0.5 サイズ(cm)19.5 容量(L)2 内径×高さH(Φmm×mm)195×84 TKG品番9-0044-1204 板厚(mm)3 TKG品番(2017)6-0049-1204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130556
2021-01-13
用途:
キャンプ用
製造業

キャンプ用に購入致しました。
キャンプでは荷物に制限がある為
重ねて収納できるヤットコ鍋が重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする