hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
アルミ ヤットコ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87130592
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
21
容量(L)
2.7
内径×高さH(Φmm×mm)
210×89
TKG品番
9-0044-1205
板厚(mm)
3
TKG品番(2017)
6-0049-1205