hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 矢床鍋・ヤットコ鋏
アルミ ヤットコ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87130617
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
24
容量(L)
4
内径×高さH(Φmm×mm)
240×101
TKG品番
9-0044-1207
板厚(mm)
3
TKG品番(2017)
6-0049-1207