※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ ヤットコ鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87130653 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。

質量(kg)1.2 サイズ(cm)30 容量(L)8 内径×高さH(Φmm×mm)300×125 TKG品番9-0044-1211 板厚(mm)3 TKG品番(2017)6-0049-1211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87130556
2021-01-13
用途:
キャンプ用
製造業

キャンプ用に購入致しました。
キャンプでは荷物に制限がある為
重ねて収納できるヤットコ鍋が重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする