※バリエーション

しゅう酸実用鍋

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87440236 品番 22cm
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。

材質(ハンドル)フェノール樹脂 容量(L)3.6 最大内径(Φmm)220 深さ(mm)102 材質(本体)硬質アルミ 用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。 質量(g)452 サイズ(cm)22 表面処理しゅう酸アルマイト 板厚(mm)0.9 材質(つまみ)フェノール樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87440211
2023-12-14
用途:
煮物で使います。
教育・研究機関

このサイズはちょこっとした煮物やうどんを作ったり手軽に使えて便利です。

対象商品:
87440324
2021-11-30
用途:
食材のボイル
製造業

今まで使用していた物が黒くなり買い替えです
寸法を内径と外径を間違えて注文した為少し大きく重たくなるが問題なく使用しています

対象商品:
87440236
2021-05-27
用途:
料理
その他業種

今までの鍋に比べて150gほど軽くなり、調理しやすくなりましたが、
茹でこぼしや移動の際、把手が熱くて火傷しそうになる。
他の鍋では経験したことがない。

1人が参考にしています
対象商品:
87440245
2020-08-07
用途:
料理に

しゅう酸鍋を初めて使たので他の製品と比べられませんが
問題なく使えています。
ほかのネット通販に比べ安く、すぐに届いたので満足しています。

対象商品:
87440281
2020-07-21
用途:
パーティーに
建設業・工事業

多人数のでのHPには最低でもこのサイズが必要です。なかなかホームセンターには在庫がないですが、monotaroで即買えました。

対象商品:
87440281
2017-05-21
用途:
生芋こんにゃくの製造
手作りのこんにゃく工房 様 (製造業)

この鍋よりちょっと安い鍋を購入しましたが鍋底が薄いのか、すぐ焦げてしまいました。この鍋はすごく高いわけではないですがこんにゃくがとてもよく出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする