ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
プロビッグ 両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87440814
品番
15L
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
材質(本体)
ステンレス
材質(取手)
ステンレスキャスト
用途
業務用サイズ。
仕様
水の容量(L)最高水位線/10
幅(mm)
425
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
315
質量(g)
5900
材質(底部)
ステンレス+アルミ+ステンレス三層構造