※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-14-T-T(新JISキー) ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 88187915 HJ-14-T-T(新JISキー) ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 88187915

ユニバーサルジョイント

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)14(H7) 材質SCM415(総焼入れ) 注文コード88187915 品番HJ-14-T-T(新JISキー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸穴径d・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。

外径D(Φmm)26 寸法P(Φmm)5.8 寸法a(mm)5 寸法b(mm)2.3 寸法e(mm)8.5 寸法l(mm)16 軸穴径d(Φmm)14(H7) 全長L(mm)59 材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大30 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 許容トルク(N・m)58 種類標準タイプ 用途総焼入れ耐摩用 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 質量(kg)0.16 タイプ耐摩タイプHJ型 ねじ径MM5 芯振れ(m/m)0.1
注意
※総焼入品につき追加工は出来ません。
※キー溝加工付の時は、ストロングピン・シャーピンは添付されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
農業用草刈り機 ハンマーナイフモア
株式会社栄山電設土木工業 様 (建設業・工事業)

オーレックのRB131のPTOジョイントとジョイントブーツが壊れてしまい、修理依頼したら、部品が無いとのことで検索しておりましたら、モノタロウさんがヒットしレビューを見て、購入市到着後、確認しますと、ピッタリ合い助かりました。

2023-06-11
用途:
機械のメンテナンス修理
その他業種

オーレックのRB131のPTOジョイントとジョイントブーツ取り替えのため購入です。ピッタリ合う商品があり助かりました。次はどこが故障するやら。
旧車なので楽しく修理して使っています。

3人が参考にしています
対象商品:
07081304
2020-09-09
用途:
機械のメンテナンス
古澤農林業 様 (農・林・水産業)

機械のメンテナンスで、代替部品として購入して良かったです。

対象商品:
07081304
2017-05-29
用途:
エンジンとアタッチメントのつなぎに使用

問題なく取り付けできてたいへんよかった。使用するものがあれば又使用したい。

対象商品:
07081261
2015-12-21
用途:
大豆(麦)5連播種機の駆動シャフトと動力車輪のねじれ応力衝撃防止のために
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

固定用ピンを段付きより、丸ピンのものが良い(一般使用時)

対象商品:
07081304
2017-09-11
用途:
乗用草刈機のメンテナンス
サービス業

オーレックのRB131のPTOジョイントと全くの同寸法で加工無しで置き換え完了です。

5人が参考にしています
対象商品:
07081277
2014-04-18
用途:
スクリューフィーダーの駆動部に使用。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

三好キカイさんの製品で、5年前にも使用しています。
ノックピン等も付属しており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
1人が参考にしています
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする