トリノ 和鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88641314 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

熱伝導に優れたアルミクラッド材使用
外側面は有磁性に優れたSUS430を使用しているので熱効率に優れ、発生した熱を内部のアルミが素早く全体に伝え、側面の立ち上がりにも熱が伝わるので、スピィーディにおいしく調理できます。
シチュー・カレー等がこびりつきにくく、万一こびりついても水を入れ、沸騰させるときれいに落とせます。

材質アルミクラッド三層鋼 容量(L)8 呼び寸法(cm)30 質量(kg)2.3 板厚(mm)2 外径×深さ(Φmm×mm)320×135 底径(Φmm)210 TKG品番9-0016-0302 TKG品番(2017)6-0016-0302
注意
※蓋は<ANB12><ALY58><AKB02><AKB03><AKB05>よりお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする