- プロデンジ 半寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 88641971

- プロデンジ 半寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 88641971
- プロデンジ 半寸胴鍋 仔犬印(本間製作所) 88641971

プロデンジ 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)12.5
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88641971品番-
参考基準価格(税別)¥51,150販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

材質SUS444容量(L)12.5呼び寸法(cm)30質量(kg)4.9外径×深さ(Φmm×mm)315×200底径(Φmm)265底面の厚さ(mm)3TKG品番9-0019-0206TKG品番(2017)6-0023-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする