プロデンジ 外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642102 品番 -
参考基準価格(税別)¥44,450 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。

容量(L)8.8 呼び寸法(cm)33 質量(kg)4.5 外径×深さ(Φmm×mm)347×110 底径(Φmm)290 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0019-0307 TKG品番(2017)6-0023-0307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする