仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プロデンジ 円付鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88642346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IH対応。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2〜3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
材質
SUS444
容量(L)
10
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
2.14
外径×深さ(Φmm×mm)
344×150
底径(Φmm)
240
底面の厚さ(mm)
2
TKG品番
9-0019-0703
TKG品番(2017)
6-0023-0703