プロデンジ 円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642373 品番 -
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

IH対応。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2〜3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。

材質SUS444 容量(L)20 呼び寸法(cm)42 質量(kg)3.6 外径×深さ(Φmm×mm)438×180 底径(Φmm)315 底面の厚さ(mm)2 TKG品番9-0019-0706 TKG品番(2017)6-0023-0706

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする