仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
19-0電磁対応 段付鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88642522
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
NSSC180
容量(L)
7.6
呼び寸法(cm)
30
質量(kg)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
313×135
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
210
TKG品番
9-0018-1102
TKG品番(2017)
6-0018-0902