19-0電磁対応 段付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642547 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質NSSC180 容量(L)12.7 呼び寸法(cm)36 質量(kg)2.2 外径×高さH(Φmm×mm)377×160 板厚(mm)1 底径(Φmm)250 TKG品番9-0018-1104 TKG品番(2017)6-0018-0904

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする