19-0電磁対応 段付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642565 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質NSSC180 容量(L)20 呼び寸法(cm)42 質量(kg)3 外径×高さH(Φmm×mm)438×180 板厚(mm)1 底径(Φmm)315 TKG品番9-0018-1106 TKG品番(2017)6-0018-0906

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする