19-0電磁対応 段付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642574 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質NSSC180 容量(L)25 呼び寸法(cm)45 質量(kg)3.2 外径×高さH(Φmm×mm)467×195 板厚(mm)1 底径(Φmm)320 TKG品番9-0018-1107 TKG品番(2017)6-0018-0907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする