18-10ロイヤル 外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642872 品番 XSD360
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。
表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。
爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。

内径(Φmm)360 サイズ(cm)36 外径×深さ(Φmm×mm)385×120 材質CLADEX 質量(kg)4.0 容量(L)約12.0 板厚(mm)1.5 底径(Φmm)320 TKG品番9-0020-0306 TKG品番(2017)6-0024-0306
注意
※外径は鍋の直径となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする