フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-10ロイヤル 和鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643055
品番
XHD270
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
CLADEX
容量(L)
約5
質量(kg)
1.8
内径(Φmm)
270
板厚(mm)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
280×120
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0020-0601
TKG品番(2017)
6-0024-0601