フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-10ロイヤル 和鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643091
品番
XHD390
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
CLADEX
容量(L)
約17
質量(kg)
3.3
内径(Φmm)
390
板厚(mm)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
400×175
底径(Φmm)
280
TKG品番
9-0020-0605
TKG品番(2017)
6-0024-0605