フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 天ぷら鍋・揚げ鍋
18-10ロイヤル 天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643265
品番
XPD240
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
板厚:1.5。電磁調理器対応。
材質
CLADEX
容量(L)
約3.5
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
240× 90
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-0020-0901
TKG品番(2017)
6-0024-0901