フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 天ぷら鍋・揚げ鍋
18-10ロイヤル 天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88643283
品番
XPD300
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
板厚:1.5。電磁調理器対応。
材質
CLADEX
容量(L)
約6
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
300× 95
底径(Φmm)
225
TKG品番
9-0020-0903
TKG品番(2017)
6-0024-0903