18-10ロイヤル 天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643301 品番 XPD360
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

板厚:1.5。電磁調理器対応。

材質CLADEX 容量(L)約9 質量(kg)2.5 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)360×105 底径(Φmm)270 TKG品番9-0020-0905 TKG品番(2017)6-0024-0905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする