18-10ロイヤル 天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643317 品番 XPD390
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

板厚:1.5。電磁調理器対応。

材質CLADEX 容量(L)約12 質量(kg)2.8 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)390×120 底径(Φmm)290 TKG品番9-0020-0906 TKG品番(2017)6-0024-0906

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする