パデルノ 18-10外輪鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643676 品番 100920
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。 IH対応。

材質18-10ステンレス 容量(L)2.5 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1 板厚(mm)6.4 外径×深さ(Φmm×mm)218×75 底径(Φmm)170 TKG品番9-0021-0302 TKG品番(2017)6-0025-0302
注意
※ASTF351「1009-50」は(非電磁対応)になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする