パデルノ 18-10外輪鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643703 品番 100932
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。 IH対応。

材質18-10ステンレス 容量(L)9.2 呼び寸法(cm)32 質量(kg)3.15 板厚(mm)6.6 外径×深さ(Φmm×mm)336×110 底径(Φmm)290 TKG品番9-0021-0305 TKG品番(2017)6-0025-0305
注意
※ASTF351「1009-50」は(非電磁対応)になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする