曜日別特売
100940 パデルノ 18-10外輪鍋 (蓋無) パデルノ 88643721

パデルノ 18-10外輪鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)40
容量(L)18
内容量1個注文コード88643721品番100940
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。 IH対応。

材質18-10ステンレス容量(L)18呼び寸法(cm)40質量(kg)5.6板厚(mm)6.8外径×深さ(Φmm×mm)418×145底径(Φmm)370TKG品番9-0021-0307TKG品番(2017)6-0025-0307
注意
※ASTF351「1009-50」は(非電磁対応)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする