パデルノ 18-10片手浅型鍋 (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88643861 品番 100818
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。IH対応

材質18-10ステンレス 容量(L)1.8 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.8 板厚(mm)6.4 外径×深さ(Φmm×mm)198×70 底径(Φmm)148 TKG品番9-0021-0502 TKG品番(2017)6-0025-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする