パデルノ 18-10バンマリーポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88644227 品番 191020
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。

材質18-10ステンレス 容量(L)6.9 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.2 内径×深さ(mm)200×220 底径(Φmm)190 TKG品番9-0021-1105 TKG品番(2017)6-0025-1105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする