- 18-8寸胴鍋 運搬用台車 クローバー(大屋製作所) 88646993 - 18-8寸胴鍋 運搬用台車 クローバー(大屋製作所) 88646993

18-8寸胴鍋 運搬用台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88646993 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
全高(mm)120 耐荷重(kg)120 キャスター径(Φmm)50 内径×高さH(Φmm×mm)305×40 適合サイズ(cm)30 TKG品番9-0026-0601 TKG品番(2017)6-0030-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする