クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 運搬台車・鍋用キャリー
18-8寸胴鍋 運搬用台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全高(mm)
140
耐荷重(kg)
120
キャスター径(Φmm)
65
内径×高さH(Φmm×mm)
370×45
適合サイズ(cm)
36
TKG品番
9-0026-0603
TKG品番(2017)
6-0030-0603