- DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648296
- DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648296
- DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648296

DON半寸胴鍋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(cm)27注文コード88648296品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質アルミ容量(L)10.1呼び寸法(cm)27質量(kg)2.35板厚(mm)3.0外径×深さ(Φmm×mm)287×180TKG品番9-0033-0204TKG品番(2017)6-0037-0204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88648296
2020-10-21
用途: 煮込み料理に
建設業・工事業

同じメーカーの寸胴鍋を使ったことがあり、とても良かったのでこちらを購入しました。厚みは同じのを購入したつもりですが、前に使った寸胴鍋の方がトロトロに煮込めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする