※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648305 - DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648305 - DON半寸胴鍋 アカオアルミ 88648305

DON半寸胴鍋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)30 注文コード88648305 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 容量(L)13.9 呼び寸法(cm)30 質量(kg)3.1 板厚(mm)3.1 外径×深さ(Φmm×mm)317×200 TKG品番9-0033-0205 TKG品番(2017)6-0037-0205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88648296
2020-10-21
用途:
煮込み料理に
建設業・工事業

同じメーカーの寸胴鍋を使ったことがあり、とても良かったのでこちらを購入しました。厚みは同じのを購入したつもりですが、前に使った寸胴鍋の方がトロトロに煮込めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする