※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648393 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648393 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648393

DON外輪鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)18 注文コード88648393 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 容量(L)1.5 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.85 板厚(mm)2.7 外径×深さ(Φmm×mm)196×65 TKG品番9-0033-0301 TKG品番(2017)6-0037-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする